{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Service Plus | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 60% puuvillaa; 40 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 250 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | musta/punainen | |
Koko ES | 48L | |
Koko NL | C154 | |
Koko SE | C54 | |
Valmiskoot DE | 110 | |
Koko FR | 48L | |
Koko IT | 48L | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091760 110 | |
EAN / GTIN | 7330509544556 | |
Valmistajan numero | 149513309956D110 |