{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 150 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | oranssi/merensininen | |
Vain yksi koko | S | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091730 S | |
EAN / GTIN | 7330509378953 | |
Valmistajan numero | 487019875389S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Huomiotalvitakki, oranssi/merensininen, Vain yksi koko: S
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
241,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | oranssi/merensininen | oranssi/harmaa | keltainen / harmaa |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 150 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Vain yksi koko | S | S | S |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiotakki | Huomiotakki | Huomiotakki |