{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 150 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | keltainen / merensininen | |
Vain yksi koko | L | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091729 L | |
EAN / GTIN | 7330509378762 | |
Valmistajan numero | 487019873389L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Huomiotalvitakki, keltainen / merensininen, Vain yksi koko: L
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
241,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
489 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 414 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen / merensininen | oranssi/harmaa | keltainen / harmaa |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 150 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Vain yksi koko | L | L | L |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiotakki | Huomiotakki | Huomiotakki |