{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | PRO-LINE | |
Kangaskoostumus | 65% puuvillaa; 33% polyesteriä; 2% muita kuituja | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | |
Pesu | Soveltuu teolliseen pesuun | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Väri | laivastonsininen / vaaleansininen | |
Valmiskoot DE | 110 | |
Standardi | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Tuotetyyppi | Huomiolappuhaalari |
Tuotekoodi | 091726 110 | |
EAN / GTIN | 4057121337306 | |
Valmistajan numero | 2652306-604-110 |