Housut X1500 Käsityö 50

Tuote nro.: 091710 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Housujen / haalareiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Koko INT Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Hoikat miesten koot (pituus 170 cm - 174 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tukevat miesten koot (pituus 170 cm - 174 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 78 % polyesteriä; 22% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 330
  • Pesu: Kirjopesu 70 °C:ssa
  • Standardi: EN 14404

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 78 % polyesteriä; 22% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 330 g/m2
Pesu Kirjopesu 70 °C:ssa
Väri musta
Valmiskoot DE 50
Standardi EN 14404
Tuotetyyppi Työhousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091710 50
EAN / GTIN 7330509256459
Valmistajan numero 150013809900C50

Kuvaus

Malli:

Käsityöläishousut, monia käytännöllisiä yksityiskohtia. Ergonomisesti muotoillut housunlahkeet ja nauhalla säädettävät lahkeensuut.
  • Nappilista edessä.
  • CORDURA®-vahvike taskuissa, polvissa ja lahkeensuissa.
  • Lahkeen 3-kertainen sisäsauma.
  • Vetoketjullisessa reisitaskussa vedenpitävästä materiaalista valmistettu kynä- ja puhelintasku.
  • Naulataskut ja työkalulenkit.
  • Vahvistetussa mittataskussa teränpidin ja kynätasku.
  • Tukevat polvipehmustetaskut.
  • Sertifioitu EN 14404 -standardin mukaisesti polvipehmusteiden nro 091495 ja 091497 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin