{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder Multinorm-vaatteet | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 77% puuvillaa; 22 % polyesteriä; 1% erikoiskuitu | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 290 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa | |
Väri | merensininen/keltainen | |
Koko ES | D116 | |
Koko NL | D116 | |
Koko SE | C48 | |
Valmiskoot DE | 29 | |
Koko FR | 54C | |
Koko IT | D116 | |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091706 29 | |
EAN / GTIN | 7330509366523 | |
Valmistajan numero | 147815148933D29 |