{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Serie | Multinormklädsel Blåkläder | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 77% puuvillaa; 22 % polyesteriä; 1% erikoiskuitu | |
Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Tvättning | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Torkning | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Skalmar | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning | |
Färg | merensininen/keltainen | |
Storlek ES | D108 | |
Storlek NL | D108 | |
Storlek SE | C48 | |
Konfektionsstorlek DE | 27 | |
Storlek FR | 50C | |
Storlek IT | D108 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Tuotekoodi | 091706 27 | |
EAN / GTIN | 7330509516843 | |
Valmistajan numero | 147815148933D27 |