{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | VIS-LINE | |
Sukupuoli | Miehille | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | Ruiskaunokin sininen / keltainen | |
Valmiskoot DE | 44 | |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (varoitusvaatetus) | luokka 1 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091705 44 | |
Valmistajan numero | 2652354-481-44 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Multinorm-housut VIS-LINE, Ruiskaunokin sininen / keltainen, Valmiskoot DE: 44 |
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | Ruiskaunokin sininen / keltainen | keltainen / harmaa | oranssi/harmaa |
Valmiskoot DE | 44 | 44 | 44 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Sarja | VIS-LINE | ||
Tuotetyyppi | Huomiohousut | Huomiohousut | Huomiohousut |