{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder Multinorm-vaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 60% modakryyliä; 39% puuvillaa; 1% erikoiskuitua | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 210 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Väri | merensininen/keltainen | |
Vain yksi koko | 3XL | |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Varoitusvaatetuspoolopaita |
Tuotekoodi | 091703 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509536889 | |
Valmistajan numero | 343817418933XXXL |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Multinorm-Poloshirt, merensininen/keltainen, Vain yksi koko: 3XL
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
149,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
32,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | merensininen/keltainen | Harmaa / keltainen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 210 g/m2 | 155 g/m2 |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Vain yksi koko | 3XL | 3XL |
Kangaskoostumus | 60% modakryyliä; 39% puuvillaa; 1% erikoiskuitua | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Varoitusvaatetuspoolopaita | Varoitusvaatetuspoolopaita |