Multinorm-takki, keltainen / merensininen, Vain yksi koko: 2XL

Tuote nro.: 091700 2XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 75% puuvillaa; 24 % polyesteriä; 1% erikoiskuitu
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 350
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa
  • Standardi: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Blakläder Multinorm-vaatteet
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 75% puuvillaa; 24 % polyesteriä; 1% erikoiskuitu
Materiaalin paino / kankaan paksuus 350 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri keltainen / merensininen
Vain yksi koko 2XL
Standardi EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa; DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Tuotetyyppi Huomiotakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091700 2XL
EAN / GTIN 7330509552506
Valmistajan numero 408715143389XXL

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen ja muotoilultaan moderni Multinorm-vaatesarja. Tehokkaasti suojaava ja erittäin miellyttävä käytössä. Muodikkaat leikkaukset, laadukkaat tekstiilit ja erinomainen viimeistely takaa miellyttävän käytön ja pitkäikäisyyden.
Multinorm-takki kestävää materiaalia, peitetty yksisuuntainen metallivetoketju. Takki on edestä lyhyempi liikkumisvapauden ja takaa pidempi parhaan mahdollisen suojauksen takaamiseksi.
  • Puhelintasku sisäpuolella.
  • Vetoketjullinen läppärintatasku.
  • Pidennetty selkäosa.
  • Tarrakiinnityksellä säädettävä helma.

Standardi:

  • EN ISO 20471, luokka 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, luokka 1.
  • EN ISO 11611, luokka 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin