{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kangaskoostumus | 20 % puuvillaa; 77% polyesteriä; 3% elastaania | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 245 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | oranssi/harmaa | |
Valmiskoot DE | 56 | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091651 56 | |
EAN / GTIN | 4062406377670 | |
Valmistajan numero | HIGH VIS TROUSERS ORANGE SZ 56 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |