{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 180 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | keltainen/musta | |
Vain yksi koko | M | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tuotetyyppi | Huomioparkatakki |
Tuotekoodi | 091644 M | |
EAN / GTIN | 4067263801849 | |
Valmistajan numero | 091644 M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Huomiomaihinnousutakki, keltainen/musta, Vain yksi koko: M
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen/musta | oranssi/musta |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Vain yksi koko | M | M |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomioparkatakki | Huomioparkatakki |