Hitsaajan suojahousut PROBAN 52

Tuote nro.: 091597 52
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 380
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 100% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 380 g/m2
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri kuninkaansininen
Valmiskoot DE 52
Tuotetyyppi Hitsaajan suojahousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091597 52
EAN / GTIN 4050274859695
Valmistajan numero 01096 20084 003 41-52

Kuvaus

Malli:

Perinteiset yksiväriset hitsaussuojavaatteet ovat erittäin kestäviä, ja niissä yhdistyvät niin korkea käyttömukavuus kuin hyvä hengittävyys. Vaatteet suojaavat kuumuudelta, kipinöiltä ja hitsiroiskeilta. Lisäksi sarja käsittää palonsuojaominaisuudet, jotka säilyvät myös useiden pesujen jälkeen. Käyttöalueet: Terästehtaat, metallia työstävä teollisuus, hitsaajat, laitosten rakentaminen, valimot.
PROBAN®-housuissa on useita taskuja työvälineiden säilytystä varten. Vyötärönauhassa on peitetty nappikiinnitys.
  • Kaksi sivutaskua.
  • Vahvistetuissa metrimitta- ja takataskuissa on läppä ja peitetty painonappikiinnitys.
  • Etumuksessa peitetty nappikiinnitys.

Standardi:

  • EN ISO 11611, luokka 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Ohje:

Sarja on toimitettavissa tilauksesta neliömassalla 470g/m2 standaristoituna standardin EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 mukaisesti. Tai kevyenä vaihtoehtona 320g/m2 tarkastettuna standardin EN 11611, luokkien 1, A1 ja EN 11612 A1, B1, C1 mukaisesti. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin