T-paita ACCELERATE S

Tuote nro.: 091588 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 40 % polyesteriä; 60% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 195
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ACCELERATE
Kangaskoostumus 40 % polyesteriä; 60% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 195 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri taivaansininen / mustansininen
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi T-paita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091588 S
EAN / GTIN 5711074737475
Valmistajan numero 18382-959-91010 S

Kuvaus

Malli:

Modernin t-paidan vartaloa myötäilevä malli antaa täydellisen liikkumavapauden. Polyesterin ja kammatun puuvillan lujatekoinen sekoite on kulutusta kestävä ja helppohoitoinen, mikä puhuu hyvän käyttömukavuuden puolesta. Lisäksi t-paita, jossa on pyöreä pääntie, on miellyttävä käytössä, sillä niskasaumat on peitetty pehmeällä materiaalilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "ACCELERATE" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin