Hardshell-takki ACCELERATE M

Tuote nro.: 091574 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 210
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ACCELERATE
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 210 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Standardi EN 343
Väri taivaansininen / mustansininen
Vain yksi koko M
Tuotetyyppi Hardshell-takki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091574 M
EAN / GTIN 5711074708598
Valmistajan numero 18301-231-91010 M

Kuvaus

Malli:

ACCELERATE-sarjan hardshell-takki on hengittävä sekä veden- ja tuulenpitävä. Se saavutetaan liimatuilla saumoilla ja piilossa olevilla resoreilla hihansuissa. Lisäksi hihoissa on CORDURA®-vahviste. Irrotettavaa vuorillista huppua voidaan säätää nauhoilla.
  • Edessä vetoketju, jossa on säältä suojaava lista.
  • Vetoketjullinen sisätasku.
  • Vetoketjulliset rinta- ja etutaskut.
  • Irrotettava ID-kortin pidin.
  • Säädettävä kuminauha helmassa.
  • Heijastimet.
  • Sertifioitu EN 343 -standardin mukaisesti (luokka 3.3).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "ACCELERATE" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin