Kemikaalisuojalappuhaalarit CHEMcomfort Antistatic 106

Tuote nro.: 091538 106
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 99% polyesteriä; 1% hiilikuitu
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 235
  • Pesu: Kirjopesu 95 °C:ssa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13034

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 99% polyesteriä; 1% hiilikuitu
Materiaalin paino / kankaan paksuus 235 g/m2
Pesu Kirjopesu 95 °C:ssa
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri antrasiitti
Valmiskoot DE 106
Standardi EN 13034
Tuotetyyppi Kemikaalisuojahousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091538 106
EAN / GTIN 4063479233139
Valmistajan numero 02006 50002 054 58-106

Kuvaus

Malli:

Vaatteet yhdistävät kemikaalisuojan pysyvästi antistaattisiin ominaisuuksiin kevyessä kankaassa. Erikoisvalmistusprosesseihin.
Sivulta puettavat lappuhaalarit.
  • Joustavat soljelliset henkselit.
  • Edessä läppätasku.
  • Peitetty nappikiinnitys.
  • Kaksi sivutaskua ja läpällinen takatasku.
  • Mittatasku.

Käyttöalue: Auto-, teräs, kemianteollisuus, galvanointi, akkujen valmistajat, laboratoriot.

Standardi:

  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 1149-5

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta ja verkkokaupasta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin