Kemikaalisuojahousut CHEMcomfort Antistatic 106

Tuote nro.: 091536 106
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 99% polyesteriä; 1% hiilikuitu
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 235
  • Pesu: Kirjopesu 95 °C:ssa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13034

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Miehille
    Kangaskoostumus 99% polyesteriä; 1% hiilikuitu
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 235 g/m2
    Pesu Kirjopesu 95 °C:ssa
    Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
    Väri antrasiitti
    Valmiskoot DE 106
    Standardi EN 13034
    Tuotetyyppi Kemikaalisuojahousut

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091536 106
    EAN / GTIN 4063479231180
    Valmistajan numero 02006 20003 028 58-106

    Kuvaus

    Malli:

    Vaatteet yhdistävät kemikaalisuojan pysyvästi antistaattisiin ominaisuuksiin kevyessä kankaassa. Erikoisvalmistusprosesseihin.
    Housut.
    • Peitetty nappikiinnitys.
    • Kaksi sivutaskua ja läpällinen takatasku.
    • Mittatasku.

    Käyttöalue: Auto-, teräs, kemianteollisuus, galvanointi, akkujen valmistajat, laboratoriot.

    Standardi:

    • EN 13034 tyyppi 6
    • EN 1149-5

    Ohje:

    Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta ja verkkokaupasta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin