{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 39% puuvillaa; 60 % modakryyliä; 1% erikoiskuitu | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 210 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Väri | merensininen | |
Vain yksi koko | 2XL | |
Standardi | EN IEC 61482-2 | |
antistaattinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Palosuojapaita |
Tuotekoodi | 091533 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509726617 | |
Valmistajan numero | 348317378900XXL |