Polykarbonaattilevyt PCG

Tuote nro.: 091528 PCG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssimateriaali polykarbonaatti
Tuotetyyppi Kasvojen suojakilpi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091528 PCG
EAN / GTIN 4030971002549
Valmistajan numero HWS1022PCG

Kuvaus

Malli:

Taivutettu laajakulmavisiiri polykarbonaattia. 100 × 220 mm. Paksuus n. 1 mm. Voimakkaasti heijastava ja UV-suoja. Suojaustaso III.
Lämpösuojavaatteet 1000 °C:n säteilylämpöön asti. Erittäin pehmeä ja joustava materiaali parantaa käyttömukavuutta. Heijastaa lämpöä hyvin.
Kultapinnoitettu.

Standardi:

EN 166; EN 171

Sopii:

Lämpösuojahuppu 09 1527.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin