Kuumuussuojadamaskit UNI

Tuote nro.: 091517 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

JUTEC Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin JUTEC osalta

Koko-opas
Tilauskoko DE Korkeus cm Rinnanympärys cm Front sleeve length cm Vyötärönympärys cm Jalan sisämitta cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Muuntotaulukko
Tilauskoko DE Koko INT Koko IT Koko FR Koko US Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Näin mitataan

pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 370
  • Kangaskoostumus: Aramidi
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paino / kankaan paksuus 370 g/m2
Kangaskoostumus Aramidi
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Tuotetyyppi Kuumuudelta suojaava säärystin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091517 UNI
EAN / GTIN 4030971183613
Valmistajan numero HSGA040KA-F-0101-00

Kuvaus

Malli:

Lämpösuojasäärystimet n. 400 mm korkeat. Helppo käsittely. Kestää lentokipinöitä. Helppo sulkea tarrakiinnityksellä.
Lämpösuojavaatteet 1000 °C:n säteilylämpöön asti. Erittäin pehmeä ja joustava materiaali parantaa käyttömukavuutta. Heijastaa lämpöä hyvin.

Toimituksen sisältö:

1 pari.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin