Lämpösuojatakki 52

Tuote nro.: 091513 52
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Kangaskoostumus: Preox-aramidi
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Lämpösuojavaatteet
Sukupuoli Miehille
Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
Kangaskoostumus Preox-aramidi
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Valmiskoot DE 52
Tuotetyyppi Kuumuussuojatakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091513 52
EAN / GTIN 2050002005044
Valmistajan numero HSJ080KA-1 GR. 52

Kuvaus

Malli:

Lämpösuojatakki n. 800 mm pitkä. Eristetty nappilista ja pystykaulus. Kuumuutta kestävä tarrakiinnitys.
Lämpösuojavaatteet 1000 °C:n säteilylämpöön asti. Erittäin pehmeä ja joustava materiaali parantaa käyttömukavuutta. Heijastaa lämpöä hyvin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Koko-opas

JUTEC Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin JUTEC osalta

Koko-opas
Koko DE 44 46 48 50 52 54 56
Pituus 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Rinnanympärys 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Hihan pituus edessä 68 69 70 71 72 73 74
Vyötärönympärys 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Jalan sisämitta 77 78 79 80 81 82 83
Koko DE 58 60 62 64 66 68 70
Pituus 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Rinnanympärys 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Hihan pituus edessä 75 76 77 78 79 80 81
Vyötärönympärys 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Jalan sisämitta 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Muuntotaulukko
Muuntotaulukko (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Näin mitataan

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin