{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Splash | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 100% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 525 g/m2 | |
Pesu | Soveltuu teolliseen pesuun | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Valmistajamerkintä | Housut 2161 Splash Proban | |
Väri | Tumma antrasiitti / harmaa | |
Valmiskoot DE | 64 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajan suojahousut |
Tuotekoodi | 091504 64 | |
EAN / GTIN | 4057121031778 | |
Valmistajan numero | 952161-537-64 |