{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Splash | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 100% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 525 g/m2 | |
Pesu | Soveltuu teolliseen pesuun | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Valmistajamerkintä | Takki 2160 Splash Proban | |
Väri | Tumma antrasiitti / harmaa | |
Valmiskoot DE | 106 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajan suojatakki |
Tuotekoodi | 091501 106 | |
EAN / GTIN | 4057121022080 | |
Valmistajan numero | 952160-537-106 |