Takki Fulda M

Tuote nro.: 091457 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 270
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja UNIQUE
    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Kangaskoostumus 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 270 g/m2
    Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
    Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
    Väri mustansininen / sininen
    Vain yksi koko M
    Tuotetyyppi Työtakki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091457 M
    EAN / GTIN 5711074438136
    Valmistajan numero 12209-442-01011 M

    Kuvaus

    Malli:

    Mascot® UNIQUE. Ergonominen työvaatesarja. Harkitut yksityiskohdat sisältyvät koko tuotevalikoimaan, johon kuuluu eri värejä, kokoja ja kangaslaatuja. Erittäin hyvä kulutuksenkestävyys kolminkertaisten katesaumojen ansiosta.
    Takki, pystykaulus ja kaksi rintataskua läpällä sekä yksi sisätasku.
    • Pidennetty selkäosa parantaa käyttömukavuutta myös polvillaan tehtävässä työssä.
    • Hyvä käyttömukavuus esimuotoiltujen hihojen ansiosta.
    • Vetoketjussa säänsuojalista ja piilotetut painoapit.
    • Vyötärössä ja hihansuissa leveyden säätö painonapeilla.

    Ohje:

    Pyynnöstä saatavana lisää värejä, kokoja ja kangaslaatuja. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
    Takki, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/mustansininen, nro 091459.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "UNIQUE" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin