{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 60% modakryyliä; 39% polyesteriä; 1% hiilikuitu | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 280 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Väri | musta / antrasiitti | |
Vaatekoko, tuumina | 30 | |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091449 30 | |
EAN / GTIN | 5036108368273 |