{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 80% polyesteriä; 19% polyesteriä; 1% hiilikuitu | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 340 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Soveltuu teolliseen pesuun; 60 °C hienopesu | |
Väri | Harmaa / sininen | |
Vain yksi koko | S | |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091446 S | |
EAN / GTIN | 5036108308972 |