{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Teollisuusstretch | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 63% polyesteriä; 33% puuvillaa; 4% elasto-olefiinia | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | merensininen / sininen | |
Valmiskoot DE | 48 | |
Tuotetyyppi | Short |
Tuotekoodi | 091443 48 | |
EAN / GTIN | 7330509758106 | |
Valmistajan numero | 144618328985C48 |