{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Industrie | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kuuma, 200 °C asti. | |
Väri | musta / harmaa | |
Koko UK | 3XL | |
Koko US | 3XL | |
Koko ES | C62 | |
Koko NL | C62 | |
Koko SE | D100 | |
Valmiskoot DE | 62 | |
Koko FR | 56 | |
Koko IT | C62 | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091432 62 | |
Valmistajan numero | 266418009994C62 |