Naisten housut Teollisuusstretch, musta, Valmiskoot DE: 38

Tuote nro.: 091429 38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Naisten housujen kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit naisten koot (pituus 168 +/ 4 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Koko INT Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 63% polyesteriä; 33% puuvillaa; 4% elasto-olefiinia
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 245
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Teollisuusstretch
Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 63% polyesteriä; 33% puuvillaa; 4% elasto-olefiinia
Materiaalin paino / kankaan paksuus 245 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri musta
Valmiskoot DE 38
Tuotetyyppi Työhousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091429 38
EAN / GTIN 7330509763353
Valmistajan numero 714418329900C38

Kuvaus

Malli:

Uusi teollisuusmallisto, 2 suuntaan joustava stretchmateriaali antaa enemmän liikkumavapautta ja käyttömukavuutta. Lujatekoinen ja kulutusta kestävä kangas, joka sopii erinomaisesti teollisuuskäyttöön. Naarmuuntumaton piilotettujen nappien ja vetoketjujen ansiosta. Lujatekoiset muovivetoketjut. Sopii teollisuuspesuun EN ISO 15797 -standardin mukaisesti. Säilyttää värinsä ja muotonsa.
Housut, joustava vyötärönauha hyvään käyttömukavuuteen.

Kuvaus:

Ergonomisesti muotoillut lahkeet.
  • Heijastinnauha lahkeen takapuolella.
  • Erittäin lujatekoinen lahkeen 3-kertaisen sisäsauman ansiosta.
  • Muovivetoketju edessä.
  • Vetoketjullinen sisätasku.
  • Sisätasku puhelimelle ja mittatikulle.
  • Lahjetaskussa laskos ja läppä.

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Tarkemmat kokotiedot löydät kokotaulukosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin