Takki Teollisuusstretch M

Tuote nro.: 091414 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 63% polyesteriä; 33% puuvillaa; 4% elasto-olefiinia
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 245
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Teollisuusstretch
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 63% polyesteriä; 33% puuvillaa; 4% elasto-olefiinia
Materiaalin paino / kankaan paksuus 245 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri musta/tummanharmaa
Vain yksi koko M
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091414 M
EAN / GTIN 7330509761489
Valmistajan numero 444418329998M

Kuvaus

Malli:

Uusi teollisuusmallisto, 2 suuntaan joustava stretchmateriaali antaa enemmän liikkumavapautta ja käyttömukavuutta. Lujatekoinen ja kulutusta kestävä kangas, joka sopii erinomaisesti teollisuuskäyttöön. Naarmuuntumaton piilotettujen nappien ja vetoketjujen ansiosta. Lujatekoiset muovivetoketjut. Sopii teollisuuspesuun EN ISO 15797 -standardin mukaisesti. Säilyttää värinsä ja muotonsa.
Takki, esimuotoillut hihat, säädettävä vyötärö ja hihansuut, piilotetut metallinapit. Heijastinnauhat hihoissa ja selässä parantavat näkyvyyttä.
  • Rintataskussa laskos ja läppä.
  • Hihassa kynätasku.
  • Sisätasku.

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Tarkemmat kokotiedot löydät kokotaulukosta.
Takki, väriyhdistelmä laivastonsininen/ruiskaunokinsininen, nro 091413.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin