{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ACCELERATE | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 88% polyesteriä; 12% elastaania | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 275 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | mustansininen | |
Valmiskoot DE | 52 | |
Tuotetyyppi | Short |
Tuotekoodi | 091403 52 | |
EAN / GTIN | 5711074720064 | |
Valmistajan numero | 18149-511-010 C52 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sortsit, stretch ACCELERATE, mustansininen, Valmiskoot DE: 52
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
84,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa
48,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | mustansininen | musta/punainen | musta/punainen |
Valmiskoot DE | 52 | 52 | 52 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 275 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Kangaskoostumus | 88% polyesteriä; 12% elastaania | 57% polyesteriä; 40% polyesteriä; 3% elastaania | 94% polyesteriä; 6% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Short | Short | Short |
Sukupuoli | Miehille | Miehille | Miehille |