{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ACCELERATE | |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 270 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | mustansininen | |
Valmiskoot DE | 56L | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091402 56L | |
EAN / GTIN | 5711074695096 | |
Valmistajan numero | 18569-442-010 90C56 |