Lappuhaalari Highline 50

Tuote nro.: 091331 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 285
  • Verhous vakiona: UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Highline
    Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
    Sukupuoli Miehille
    Kangaskoostumus 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 285 g/m2
    Verhous vakiona UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100
    Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
    Väri sininen / merensininen
    Materiaali puuvilla, polyesteri
    Valmiskoot DE 50
    Koko FR 46
    Halkio Vetoketju
    Solkikiinnitys Henkseleissä turvasoljet
    Lahkeensuu suora, avoin
    Sivutaskujen lukumäärä 2
    Sivutaskut sisäänommeltu
    Polvitaskujen lukumäärä 2
    Mittataskujen lukumäärä 2
    Reisitaskujen lukumäärä 1
    Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys kyllä
    Puhelintasku kyllä
    Läppätasku jossa läppä ja tarrakiinnitys
    Tuotetyyppi Lappuhaalari

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091331 50
    EAN / GTIN 4030913066332
    Valmistajan numero 2330 050

    Kuvaus

    Malli:

    Raikas ja moderni mallisto Highline laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävää kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävää canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompeleiden ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.
    Lappuhaalarit, säädettävä vyötärö.
    • Läpällinen haalaritasku tarrakiinnityksellä.
    • Henkseleissä turvasoljet.

    Kuvaus:

    • Kaksi upotettua etutaskua.
    • Kuminauhavyötärö.
    • Vetoketju edessä.
    • Kaksoismittatasku.
    • Reisitaskussa tarrallinen läppä.
    • Puhelintasku.
    • Kaksi päälleommeltua, värikkäästi applikoitua polvitaskua.
    • Sertifioitu normin EN 14404 mukaan polvipehmusteineen nro 091802.

    Ohje:

    Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
    Muut värit tilauksesta.
    Lappuhaalari, väriyhdistelmä liuskeenharmaa/musta, nro 091332.
    Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.