{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NORIT | |
Sukupuoli | Naisille | |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 245 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | savi / musta | |
Valmiskoot DE | 44 | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091302 44 | |
EAN / GTIN | 4030913962108 | |
Valmistajan numero | 6411044 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Housut NORIT 44
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
50,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
247 kappaletta varastossa
67,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 ;UV-standardi 801 | |
Valmiskoot DE | 44 | 44 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 245 | 225 |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia ;35% puuvillaa | 89% nailonia ;11% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Työhousut | Työhousut |
Sukupuoli | Naisille | Naisille |