Gilet chauffant matelassé M

Tuote nro.: 091237 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitus sopimuksen mukaan
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Taille unisexe Yksikköhinta sis. alv
  • Composition du tissu: 100% polyester

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sexe Unisexe
    Composition du tissu 100% polyester
    Référence fabricant M12 HPVBL2-0
    Couleur noir
    Matière Polyester
    Matière doublure intérieure Polyester
    Taille unisexe M
    Nombre de batteries incluses 0
    Type de batterie Lithium-ion
    Tension de la batterie 12 V
    Type de produit Gilets anti-froid

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091237 M
    EAN / GTIN 4058546403621

    Kuvaus

    Exécution:

    • Blouson chauffant M12™ avec éléments chauffants en fibre de carbone et zones chauffantes au niveau de la poitrine, du dos et des épaules.
    • Jusqu’à 11 heures d’autonomie avec une seule charge de batterie 12 V M12™ REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
    • Blouson Slim en polyester Ripstop léger et très résistant, pouvant également être porté comme Midlayer (tissu extérieur et intérieur 100% polyester).
    • Agréable à porter même dans des conditions météorologiques rudes, pluvieuses ou venteuses.
    • L’emplacement optimisé de la poche pour batterie permet de ranger la batterie M12™ à l’avant ou à l’arrière pour plus de confort.
    • Zones chauffantes multiples - 5 éléments chauffants en fibre de carbone cousus répartissent la chaleur aux endroits les plus importants.
    • Réglage aisé de la température OneTouch - 3 niveaux de chauffage: élevé, moyen, faible.
    • Lavable et séchable en machine.
    • Contrôleur de batterie fourni.
    • Nouveau design de la capuche.
    • 100% compatible avec les batteries MILWAUKEE® M12™.

    Livraison:

    Batterie et chargeur non fournis.
    Disponible en set avec batterie, chargeur et cache-cou sous le code art. 091239.

    Remarque(s):

    Avant de ranger le blouson, le laisser refroidir et retirer la batterie et son support. Ne pas coincer les éléments chauffants en fibre de carbone. Ne pas stocker la batterie avec des objets métalliques (risque de court-circuit). Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur et toujours les stocker au sec.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin