Lappuhaalari ACTIVIQ 56

Tuote nro.: 091222 56
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Housujen / haalareiden kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Pituus
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Hoikat miesten koot (pituus 170 cm - 174 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Pituus
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tukevat miesten koot (pituus 170 cm - 174 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Pituus
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 270
  • Pesu: 60 °C hienopesu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ACTIVIQ
    Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
    Sukupuoli Miehille
    Kangaskoostumus 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 270 g/m2
    Pesu 60 °C hienopesu
    Valkaisu ei valkaisua
    Kemiallinen pesu hellävarainen puhdistus tetrakloorieteenillä
    Kuivaus hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
    Silitys kohtalaisen kuuma, 150 °C asti.
    Väri sininen/musta
    Koko UK 40R
    Koko US 40/34
    Koko ES 52
    Koko NL 56
    Valmiskoot DE 56
    Koko FR 52
    Koko IT 52
    Tuotetyyppi Lappuhaalari

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091222 56
    EAN / GTIN 4053813278889
    Valmistajan numero 3250 5365 4699 GR. 56

    Kuvaus

    Malli:

    Urheilullinen KÜBLER ACTIVIQ -työasumallisto tarjoaa erinomaisen istuvuuden. Integroitujen liikealueiden ansiosta vaatetus sopii täydellisesti kaikkiin työtehtäviin. Dynaamiset kontrastiosat ja heijastavat yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä. Suuret vapaat pinnat tarjoavat mahdollisuuden yksilölliseen mukauttamiseen. Herkkien materiaalien suojaamiseksi kaikki liitokset on peitetty. Lukuisat taskut helpottavat tavaroiden, kuten työkalujen, mittojen tai matkapuhelimen säilyttämistä.
    Lappuhaalarit, korkea munuaissuoja ja jousto-osa vyötäröllä.
    • Joustavat olkaimet, joissa iskunkestävä ja kuumuutta kestävä muovisolki.
    • Läpällinen ja painonapillinen tasku,
    • päälle kiinnitetty kynätasku.

    Polvien liikkumisalueet parantavat joustavuutta. Erittäin kestävä rakenne CORDURA®-vahvikkeisten polvipehmustetaskujen ja rasituksille alttiiden kohtien vahvikkeiden ansiosta.
    • Kaksi sivutaskua.
    • Kaksi takataskua, oikealla läppä ja painonappi.
    • Mittatasku.
    • Läpällinen ja painonapillinen tasku, päälle kiinnitetty kynätasku.
    • Vetoketju edessä.

    Ohje:

    Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
    Muut värit tilauksesta.
    Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.