Lappuhaalari ACTIVIQ 110

Tuote nro.: 091221 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Housujen / haalareiden kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Hoikat miesten koot (pituus 170 cm - 174 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tukevat miesten koot (pituus 170 cm - 174 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 270
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: 60 °C hienopesu
  • Standardi: EN 14404

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ACTIVIQ
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 270 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu 60 °C hienopesu
Väri antrasiitti / musta
Koko UK 39L
Koko US 39/36
Koko ES 48L
Koko NL 110
Valmiskoot DE 110
Koko FR 48L
Koko IT 48L
Standardi EN 14404
Tuotetyyppi Lappuhaalari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091221 110
EAN / GTIN 4053813280615
Valmistajan numero 3250 5365 9799 GR. 110

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen KÜBLER ACTIVIQ -työasumallisto tarjoaa erinomaisen istuvuuden. Integroitujen liikealueiden ansiosta vaatetus sopii täydellisesti kaikkiin työtehtäviin. Dynaamiset kontrastiosat ja heijastavat yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä. Suuret vapaat pinnat tarjoavat mahdollisuuden yksilölliseen mukauttamiseen. Herkkien materiaalien suojaamiseksi kaikki liitokset on peitetty. Lukuisat taskut helpottavat tavaroiden, kuten työkalujen, mittojen tai matkapuhelimen säilyttämistä.
Lappuhaalarit, joissa on korotettu selkäosa ja jousto-osa vyötäröllä.
  • Joustavat olkaimet iskunkestävillä ja kuumuutta kestävillä muovisoljilla.
  • Läpällinen ja painonapillinen tasku, jonka päälle on kiinnitetty kynätasku.
  • Cordura®-vahvistetut polvipehmustetaskut.
  • Sertifioitu EN 14404 -standardin mukaisesti 4 polvipehmusteiden nro 091848 kanssa.

Polvien liikkumisalueet parantavat joustavuutta. Erittäin vankka kuormituspisteiden vahviketankojen ansiosta.
  • Kaksi sivutaskua.
  • Kaksi takataskua, oikealla läppä ja painonappi.
  • Mittatasku.
  • Läpällinen ja painonapillinen tasku, päälle kiinnitetty kynätasku.
  • Vetoketju edessä.

Ohje:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Muut värit tilauksesta.
Lappuhaalari, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/musta, nro 091222.
Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.