{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ACTIVIQ | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 270 g/m2 | |
Pesu | 60 °C hienopesu | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | hellävarainen puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
Väri | sininen/musta | |
Koko UK | 34R | |
Koko US | 34/32 | |
Koko ES | 44 | |
Koko NL | 50 | |
Valmiskoot DE | 50 | |
Koko FR | 44 | |
Koko IT | 44 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091212 50 | |
EAN / GTIN | 4053813271057 | |
Valmistajan numero | 2250 5365 4699 GR. 50 |