{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ACTIVIQ | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 270 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | 60 °C hienopesu | |
Väri | antrasiitti / musta | |
Koko UK | 32L | |
Koko US | 32/34 | |
Koko ES | 40L | |
Koko NL | 94 | |
Valmiskoot DE | 94 | |
Koko FR | 40L | |
Koko IT | 40L | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091211 94 | |
EAN / GTIN | 4053813299525 | |
Valmistajan numero | 2250 5365 9799 GR. 94 |