Naisten housut BODYFORCE 46

Tuote nro.: 091127 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Naisten housujen kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Normaalit naisten koot (pituus 168 +/ 4 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
  • Standardi: EN 14404

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri sininen/musta
Valmiskoot DE 46
Standardi EN 14404
Tuotetyyppi Työhousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091127 46
EAN / GTIN 4053813493749
Valmistajan numero 2325 5302-4699-46

Kuvaus

Malli:

KÜBLER BODYFORCE vie mestarillisella muotoilullaan työvaatteet uudelle tasolle. Tuotelinja yhdistää dynaamisesti ja selkeästi kapeilla reunoilla ja poikkeuksellisen linjakkaasti edistyksekkäitä kuituteknologioita laadukkaisiin materiaaleihin ja innovatiivisiin heijastus- ja jousto-ominaisuuksiin.
Naisten housut
  • Muotoiltu polviosa liikkumavaralla ergonomiseen työskentelyyn.
  • Joustava vyötärö mahdollistaa optimaalisen liikkumisvapauden.
  • Heijastinelementit.
  • Oikealla: kaksinkertainen mittatikkutasku CORDURA®-vahvikkeella ja sen päälle kiinnitetty kynätasku.
  • Vasemmalla: läpällinen reisitasku nepparilla, sen päälle kiinnitetty älypuhelintasku.

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
Housut, väriyhdistelmä antrasiitti/musta, nro 091126.
Miesten housut, antrasiitti/musta, nro 091123.
Miesten housut, ruiskaunokinsininen/musta, nro 091124.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin