{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | sininen/musta | |
Valmiskoot DE | 62 | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091124 62 | |
EAN / GTIN | 4053813491196 | |
Valmistajan numero | 2225 5302-4699-62 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Housut BODYFORCE 62
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
123,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | sininen/musta | ||
Valmiskoot DE | 62 | 62 | 62 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 | 200 | 200 |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia ;35% puuvillaa | 94% polyesteriä ;6% elastaania | 40% polyesteriä ;3% elastaania ;57% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa ;Soveltuu teolliseen pesuun | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Työhousut | Työhousut | Työhousut |