{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | sininen/musta | |
Valmiskoot DE | 28 | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091124 28 | |
EAN / GTIN | 4053813491554 | |
Valmistajan numero | 2225 5302-4699-28 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Housut BODYFORCE, sininen/musta, Valmiskoot DE: 28
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
113,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmiskoot DE | 28 | 28 | 28 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | 40% polyesteriä; 3% elastaania; 57% polyesteriä | 94% polyesteriä; 6% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Työhousut | Työhousut | Työhousut |