{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | QUALITY DRESS | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 100% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 285 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | sininen | |
Materiaali | puuvilla | |
Koko UK | 36L | |
Koko US | 36/35 | |
Koko ES | 44L | |
Koko NL | 102 | |
Valmiskoot DE | 102 | |
Koko FR | 44L | |
Koko IT | 44L | |
vahvistetut polviosat | kyllä | |
Halkio | Vetoketju | |
Lahkeensuu | suora avoin | |
Sivutaskujen lukumäärä | 2 | |
Sivutaskut | päälleommeltu, vahvistettu | |
Mittataskujen lukumäärä | 1 | |
Reisitaskujen lukumäärä | 1 | |
Puhelintasku | kyllä | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091121 102 | |
Valmistajan numero | 2614 1314 46 GR.102 |