{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 32% polyesteriä; 4% elasto-olefiinia; 64% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 220 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | merensininen / musta | |
Valmiskoot DE | 64 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091053 64 | |
EAN / GTIN | 4067263517023 | |
Valmistajan numero | 091053 64 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Huoltoshortsit Huolto 64
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
66,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
48,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
66,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | merensininen / musta | musta/punainen | musta/punainen | harmaa / musta |
Valmiskoot DE | 64 | 64 | 64 | 64 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 220 | 200 | 200 | 220 |
Kangaskoostumus | 32% polyesteriä ;4% elasto-olefiinia ;64% polyesteriä | 94% polyesteriä ;6% elastaania | 57% polyesteriä ;40% polyesteriä ;3% elastaania | 32% polyesteriä ;4% elasto-olefiinia ;64% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Työhousut | Short | Short | Työhousut |
Sukupuoli | Miehille | Miehille | Miehille | Miehille |