{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Toimiala | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 33% polyesteriä; 3% elasto-olefiinia; 64% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 265 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | harmaa / musta | |
Valmiskoot DE | 52 | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091012 52 | |
EAN / GTIN | 4067263517306 | |
Valmistajan numero | 091012 52 |