Sadetakki 3XL

Tuote nro.: 090646 3XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 200
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Kangaskoostumus 100% polyesteriä
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 200 g/m2
    Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
    Väri musta
    Standardi EN 343
    Tuotetyyppi Sadetakki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 090646 3XL
    EAN / GTIN 7330509592281
    Valmistajan numero 479019779900XXXL

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukkaat sadevaatteet, jotka on valmistettu tuulen- ja vedenpitävästä kuorimateriaalista; hitsatut saumat ja verkkovuori tuuletuksen parantamiseksi. Vesipilari: 15 000 mm; hengittävyys: Ret 8,5.
    Sadetakki, jossa irrotettava huppu.
    • Muovinen etuvetoketju.
    • Kaksi sivutaskua ja vetoketjullinen rintatasku.
    • Hihansuissa tarrakiinnitys.

    Standardi:

    EN 343, luokka 3,3

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin