{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 57% polyesteriä; 40% polyesteriä; 3% elastaania | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | musta/punainen | |
Valmiskoot DE | 60 | |
Tuotetyyppi | Short |
Tuotekoodi | 090638 60 | |
EAN / GTIN | 4067263559689 | |
Valmistajan numero | 090638 60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Service-shortsit, vahvat 60
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
48,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | musta/punainen | musta/punainen |
Valmiskoot DE | 60 | 60 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 | 200 |
Kangaskoostumus | 57% polyesteriä ;40% polyesteriä ;3% elastaania | 94% polyesteriä ;6% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Short | Short |
Sukupuoli | Miehille | Miehille |