{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 94% polyesteriä; 6% elastaania | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | musta/punainen | |
Valmiskoot DE | 44 | |
Tuotetyyppi | Short |
Tuotekoodi | 090637 44 | |
EAN / GTIN | 4067263559481 | |
Valmistajan numero | 090637 44 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Service-shortsit Sport 44
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
48,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | musta/punainen | musta/punainen |
Valmiskoot DE | 44 | 44 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 | 200 |
Kangaskoostumus | 94% polyesteriä ;6% elastaania | 57% polyesteriä ;40% polyesteriä ;3% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Short | Short |
Sukupuoli | Miehille | Miehille |