{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | tumma laivastonsininen | |
Vain yksi koko | S | |
Tuotetyyppi | Microfleece-takki |
Tuotekoodi | 090618 S | |
Valmistajan numero | 472929558600S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pile-takki, tumma laivastonsininen, Vain yksi koko: S |
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
75,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
82,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | tumma laivastonsininen | tummansininen | tummansininen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | 340 g/m2 | 280 g/m2 |
Vain yksi koko | S | S | S |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 55 % polyesteriä; 45% puuvillaa | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | 40 °C hienopesu | 30 °C hienopesu |
Tuotetyyppi | Microfleece-takki | Microfleece-takki | Softshell-takki |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |