{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Työvaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | tummanharmaa / musta / punainen | |
Vain yksi koko | M | |
Tuotetyyppi | Kylmäsuojatakki |
Tuotekoodi | 090600 M | |
EAN / GTIN | 4062406286149 | |
Valmistajan numero | 090600 M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
3-in-1-takki, tummanharmaa / musta / punainen, Vain yksi koko: M
pyynnöstä
Varastossa
1 318 kappaletta varastossa
149,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | tummanharmaa / musta / punainen | tummansininen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
Vain yksi koko | M | M |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | 30 °C hienopesu |
Sarja | Työvaatteet | Työvaatteet |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |